PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR SF-SL 0,8X4-100 S-VDE - 1212588
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 4 mm
Grosor de hoja - 0.8 mm
Longitud de hoja - 100 mm
Diámetro de la hoja - 4 mm
Longitud total - 198 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212588
Ref.Sonepar
154519
EAN
4046356590235
Anchura de hoja:
4 mm
Grosor de hoja:
0.8 mm
Longitud de hoja:
100 mm
Diámetro de la hoja:
4 mm
Longitud total:
198 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


