PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR SF-SL 1X5,5-125 S-VDE - 1212589
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 5.5 mm
Grosor de hoja - 1 mm
Longitud de hoja - 125 mm
Diámetro de la hoja - 5.5 mm
Longitud total - 223 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212589
Ref.Sonepar
766510
EAN
4046356590242
Anchura de hoja:
5.5 mm
Grosor de hoja:
1 mm
Longitud de hoja:
125 mm
Diámetro de la hoja:
5.5 mm
Longitud total:
223 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


