PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR ST-BW - 1207608
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 2.5 mm
Grosor de hoja - 5 mm
Longitud de hoja - 70 mm
Longitud total - 160 mm
Modelo de precisión - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1207608
Ref.Sonepar
534437
EAN
4017918899332
Anchura de hoja:
2.5 mm
Grosor de hoja:
5 mm
Longitud de hoja:
70 mm
Longitud total:
160 mm
Modelo de precisión:
sí
Modelo:
En ángulo recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
sí
Característica de la abrazadera:
no


