PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR SZF 0-0,4X2,5 - 1204504
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 2.5 mm
Grosor de hoja - 0.4 mm
Longitud de hoja - 75 mm
Diámetro de la hoja - 2.5 mm
Longitud total - 156 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1204504
Ref.Sonepar
25580
EAN
4017918018931
Anchura de hoja:
2.5 mm
Grosor de hoja:
0.4 mm
Longitud de hoja:
75 mm
Diámetro de la hoja:
2.5 mm
Longitud total:
156 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


