PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR SZF 3-1,0X5,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 5.5 mm
Grosor de hoja - 1 mm
Longitud de hoja - 150 mm
Diámetro de la hoja - 5.5 mm
Longitud total - 248 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1206612
Ref.Sonepar
534436
EAN
4017918174453
Anchura de hoja:
5.5 mm
Grosor de hoja:
1 mm
Longitud de hoja:
150 mm
Diámetro de la hoja:
5.5 mm
Longitud total:
248 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


