PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR SZG 0,9X6,5 VDE - 1205134
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 6.5 mm
Grosor de hoja - 0.9 mm
Longitud de hoja - 175 mm
Diámetro de la hoja - 6.5 mm
Longitud total - 287 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1205134
Ref.Sonepar
534429
EAN
4017918019143
Anchura de hoja:
6.5 mm
Grosor de hoja:
0.9 mm
Longitud de hoja:
175 mm
Diámetro de la hoja:
6.5 mm
Longitud total:
287 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


