PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 2.5 mm
Grosor de hoja - 0.4 mm
Longitud de hoja - 80 mm
Diámetro de la hoja - 2.5 mm
Longitud total - 161 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1205037
Ref.Sonepar
716107
EAN
4017918019075
Anchura de hoja:
2.5 mm
Grosor de hoja:
0.4 mm
Longitud de hoja:
80 mm
Diámetro de la hoja:
2.5 mm
Longitud total:
161 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


