PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 4 mm
Grosor de hoja - 1 mm
Longitud de hoja - 100 mm
Diámetro de la hoja - 4 mm
Tamaño - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1205066
Ref.Sonepar
649158
EAN
4017918019105
Anchura de hoja:
4 mm
Grosor de hoja:
1 mm
Longitud de hoja:
100 mm
Diámetro de la hoja:
4 mm
Tamaño:
Otros
Longitud total:
198 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


