PHOENIX CONTACT - DESTORNILLADOR SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 6.5 mm
Grosor de hoja - 1 mm
Longitud de hoja - 150 mm
Diámetro de la hoja - 6.5 mm
Longitud total - 248 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1205079
Ref.Sonepar
317338
EAN
4017918019112
Anchura de hoja:
6.5 mm
Grosor de hoja:
1 mm
Longitud de hoja:
150 mm
Diámetro de la hoja:
6.5 mm
Longitud total:
248 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no


