PHOENIX CONTACT - DIS.PROT.VAL-US-480D/30/3+0-FM CONTRA SBT.TRES CAN.CTO.INDICACIÓN RTA.CONFIGURAC - 2910386
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 15 kA
Tensión nominal CA - 480 V
Tensión continua máxima CA - 580 V
Nivel de protección contra tensión - 2.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE - 2.5 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2910386
Ref.Sonepar
383876
EAN
4055626445243
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
15 kA
Tensión nominal CA:
480 V
Tensión continua máxima CA:
580 V
Nivel de protección contra tensión:
2.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
2.5 kV
Tamaño de construcción:
3 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí


