PHOENIX CONTACT - Dispositivo de protección contra sobretensiones TTC-6P-3-5DC-PT-I - 1061385
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 3 V
Tensión continua máxima CC - 5 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Intensidad de carga nominal - 5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 100 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1061385
Ref.Sonepar
438359
EAN
4055626712895
Tensión continua máxima CA:
3 V
Tensión continua máxima CC:
5 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Intensidad de carga nominal:
5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
100 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
700 V
Conexión 1:
Abrazadera
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Versión a prueba de explosiones:
no


