PHOENIX CONTACT - Dispositivo de protección PT 2-TELE - 2882828
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 130 V
Tensión continua máxima CC - 185 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 300 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2882828
Ref.Sonepar
668085
EAN
4046356115148
Tensión continua máxima CA:
130 V
Tensión continua máxima CC:
185 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
300 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
300 V
Frecuencia de limitación:
20 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


