PHOENIX CONTACT - Dispositivo de protección VAL-SEC-T2-2+0-120DC-FM - 2907874
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Tensión nominal CC - 120 V
Tensión continua máxima CA - 150 V
Tensión continua máxima CC - 150 V
Nivel de protección contra tensión - 0.85 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2907874
Ref.Sonepar
383861
EAN
4055626244594
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Tensión nominal CC:
120 V
Tensión continua máxima CA:
150 V
Tensión continua máxima CC:
150 V
Nivel de protección contra tensión:
0.85 kV
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí


