PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR 250V 17,5A PTRV 4-PV BU/BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 17.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3270126
Ref.Sonepar
198281
EAN
4046356943826
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
250 V
Número de niveles:
4
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
8
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
8.3 mm
Profundidad:
64 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


