PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR AS VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - 1433168

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR AS VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apantallado - no

  • Temperatura ambiente - 70...70 °C

  • Temperatura de operación - -25...70 °C

  • Grado de protección (IP), montado - IP67

  • Tasa de voltaje - 30 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1433168

Ref.Sonepar

244758

EAN

4046356346252

Apantallado:

no

Temperatura ambiente:

70...70 °C

Temperatura de operación:

-25...70 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Tasa de voltaje:

30 V

Grado de contaminación (valor):

1

Distribuidor AS-interfaz en grado de protección IP67 para 1 cable plano, 2 polos, con conexión por tornillo, acodado.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT