PHOENIX CONTACT - Distribuidor de potencia UMK-PVB 2/24/ZFKDS - 2302366
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 77 mm
Anchura - 67.5 mm
Profundidad - 51.17 mm
Tensión máxima nominal - 32 A
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2302366
Ref.Sonepar
628396
EAN
4017918880514
Altura:
77 mm
Anchura:
67.5 mm
Profundidad:
51.17 mm
Tensión máxima nominal:
32 A
Número de polos:
2
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
0.2...4 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
0.2...6 mm²
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
12
Con carril PE:
no
Con carril N:
no


