PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR DE POTENCIAL UMK-PVB 6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 77 mm
Anchura - 124 mm
Profundidad - 70.97 mm
Tensión máxima nominal - 16 A
Número de polos - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2972136
Ref.Sonepar
25641
EAN
4017918088613
Altura:
77 mm
Anchura:
124 mm
Profundidad:
70.97 mm
Tensión máxima nominal:
16 A
Número de polos:
6
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
0.2...4 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
0.2...6 mm²
Con carril PE:
no
Con carril N:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


