PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR EN T QPD T 4PE 3X9-16 BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 690 V
Corriente asignada - 20 A
Número de polos - 5
Grado de protección (IP) - IP68
Número de entradas de señal - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1405402
Ref.Sonepar
534482
EAN
4046356776097
Tasa de voltaje:
690 V
Corriente asignada:
20 A
Número de polos:
5
Grado de protección (IP):
IP68
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
2
Codificación del polo:
3, N, PE, 2, 1
Codificación mecánica:
no
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
Mecanismo de bloqueo:
Integrado en conector
Libre de halógenos:
no
máx. contacto de resistencia térmica continua:
80 °C
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Material de contacto:
Otros
Contactos de acabado de superficie:
Con revestimiento de plata
Nivel de polución:
3
Resistencia eléctrica de continuidad:
0.003 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Longitud:
175 mm
Altura:
35 mm
Anchura:
105 mm
Tipo de distribuidor:
Distribuidor en T
Tipo de conmutación integrada:
Ninguno
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


