PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR H QPD H 3PE2,5 BK - 1582154
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 690 V
Corriente asignada - 20 A
Número de polos - 4
Grado de protección (IP) - IP66
Número de entradas de señal - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1582154
Ref.Sonepar
534695
EAN
4046356316828
Tasa de voltaje:
690 V
Corriente asignada:
20 A
Número de polos:
4
Grado de protección (IP):
IP66
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
3
Codificación del polo:
1, 2, 3, PE
Codificación mecánica:
sí
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
Color de la pieza del adaptador independiente:
Negro
máx. contacto de resistencia térmica continua:
80 °C
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Material de contacto:
Otros
Contactos de acabado de superficie:
Con revestimiento de plata
Nivel de polución:
3
Resistencia eléctrica de continuidad:
0.003 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Longitud:
76.6 mm
Altura:
32.2 mm
Anchura:
59.7 mm
Tipo de distribuidor:
Bloque de terminales de distribución
Tipo de conmutación integrada:
Ninguno
Posibilidad de montaje:
Para adaptador separado


