PHOENIX CONTACT - Distribuidor T conexión QUICKON 3+PE 1/2,5mm² 690V 20A negro con dos tuercas QUICKON rango de diámetro de cable 9/14mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1424048
Ref.Sonepar
839539
EAN
4055626366500
Distribuidor T, Conexión QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, con dos tuercas QUICKON, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 14 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT