PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR T QPD T 4PE6,0 3X9-14 BK - 1411414
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 690 V
Corriente asignada - 40 A
Número de polos - 5
Grado de protección (IP) - IP66
Número de entradas de señal - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1411414
Ref.Sonepar
534511
EAN
4046356931960
Tasa de voltaje:
690 V
Corriente asignada:
40 A
Número de polos:
5
Grado de protección (IP):
IP66
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
2
Codificación del polo:
3, N, PE, 2, 1
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
máx. contacto de resistencia térmica continua:
80 °C
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Material de contacto:
Otros
Contactos de acabado de superficie:
Con revestimiento de plata
Nivel de polución:
3
Resistencia eléctrica de continuidad:
0.003 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Longitud:
207.8 mm
Altura:
40 mm
Anchura:
123.9 mm
Tipo de distribuidor:
Distribuidor en T
Tipo de conmutación integrada:
Ninguno
Posibilidad de montaje:
Para adaptador separado


