PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR T SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA - 1431416

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR T SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apantallado - no

  • Temperatura ambiente - 90...90 °C

  • Temperatura de operación - -25...90 °C

  • Grado de protección (IP), montado - IP65

  • Material anillo roscado - Acero inox

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1431416

Ref.Sonepar

735669

EAN

4046356431637

Apantallado:

no

Temperatura ambiente:

90...90 °C

Temperatura de operación:

-25...90 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Material anillo roscado:

Acero inox

Tasa de voltaje:

48 V

Grado de contaminación (valor):

1

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Conector T sistema de bus, de 4 polos, FOUNDATION Fieldbus¿, hembra de conexión M12 a hembra de conexión M12 y conector macho M12, moleteado de acero inoxidable.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT