PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR T SAC-5PT-F/F-M VP

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR T SAC-5PT-F/F-M VP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apantallado - no

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Temperatura de operación - -25...85 °C

  • Grado de protección (IP), montado - IP65

  • Tasa de voltaje - 48 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1424712

Ref.Sonepar

534630

EAN

4055626376752

Apantallado:

no

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Temperatura de operación:

-25...85 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Tasa de voltaje:

48 V

Grado de contaminación (valor):

1

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Distribuidor T, CANopen®, DeviceNet?, 5-polos, sin apantallar, Hembra de conexión recto M12, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A y Conector macho recto M12, codificación: A, boquilla de purga paralela

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT