PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR T SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR T SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apantallado - sí

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Temperatura de operación - -25...85 °C

  • Grado de protección (IP), montado - IP65

  • Tasa de voltaje - 48 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1424711

Ref.Sonepar

534629

EAN

4055626376745

Apantallado:

sí

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Temperatura de operación:

-25...85 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Tasa de voltaje:

48 V

Grado de contaminación (valor):

1

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Distribuidor T, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 5-polos, apantallado, Hembra de conexión recto M12, codificación: B, a Conector macho recto M12, codificación: B y Conector macho recto M12, codificación: B

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT