PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR Y SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - 1683471

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - DISTRIBUIDOR Y SAC-3P-M12Y/2XM 8FS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Adaptador en Y

  • Apantallado - no

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Temperatura ambiente - 90...90 °C

  • Temperatura de operación - -25...90 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1683471

Ref.Sonepar

189324

EAN

4017918166939

Modelo:

Adaptador en Y

Apantallado:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Temperatura ambiente:

90...90 °C

Temperatura de operación:

-25...90 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Tasa de voltaje:

48 V

Grado de contaminación (valor):

1

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Repartidor Y/empalmador M12, con Conector hembra M8, repartidor de 3 polos.