PHOENIX CONTACT - ELEMENTO DE BASE CB 1/10-1/10 UT-BE - 2801305
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 12.3 mm
Altura - 90.8 mm
Profundidad - 50 mm
Tensión de funcionamiento - 277 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2801305
Ref.Sonepar
279376
EAN
4046356769198
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
12.3 mm
Altura:
90.8 mm
Profundidad:
50 mm
Tensión de funcionamiento:
277 V
Corriente nominal:
16 A
Limitación corriente activa x In:
0
Con contacto de señalización remota:
no
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-30...60 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


