PHOENIX CONTACT - ELEMENTO DE BASE CB 1/6-2/4 PT-BE - 2800929
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 12.3 mm
Altura - 90 mm
Profundidad - 45.2 mm
Limitación corriente activa x In - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2800929
Ref.Sonepar
220488
EAN
4046356690638
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
12.3 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
45.2 mm
Limitación corriente activa x In:
0
Con contacto de señalización remota:
no
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-30...60 °C


