PHOENIX CONTACT - ELEMENTO DE BASE PT 1X2-BE/FM

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - ELEMENTO DE BASE PT 1X2-BE/FM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Número de polos - 2

  • Con inductancia de desacoplamiento - no

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

  • Aplicación - Tecnología de la información

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2920010

Ref.Sonepar

202077

EAN

4046356154024

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Número de polos:

2

Con inductancia de desacoplamiento:

no

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Aplicación:

Tecnología de la información

Con contacto de señalización remota:

no

Versión a prueba de explosiones:

no

Elemento base p. enchufable. Elemento de base para el alojamiento de una protección enchufable con indicación de estado para un circuito de dos hilos sin potencial de tierra.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT