PHOENIX CONTACT - ELEMENTO DE BASE PT 2X1-BE/FM - 2920036

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - ELEMENTO DE BASE PT 2X1-BE/FM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Número de polos - 2

  • Con inductancia de desacoplamiento - no

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

  • Aplicación - Tecnología de la información

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2920036

Ref.Sonepar

535160

EAN

4046356154093

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Número de polos:

2

Con inductancia de desacoplamiento:

no

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Aplicación:

Tecnología de la información

Con contacto de señalización remota:

no

Versión a prueba de explosiones:

no

Elemento base p. enchufable. Elemento de base para el alojamiento de una protección enchufable con indicación de estado para dos conductores de señales con potencial de referencia común.