PHOENIX CONTACT - ELEMENTO DE BASE PT-BE/FM

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - ELEMENTO DE BASE PT-BE/FM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Número de polos - 3

  • Con inductancia de desacoplamiento - no

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

  • Aplicación - Tecnología de la energía

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2839282

Ref.Sonepar

25634

EAN

4017918182502

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Número de polos:

3

Con inductancia de desacoplamiento:

no

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Aplicación:

Tecnología de la energía

Con contacto de señalización remota:

no

Versión a prueba de explosiones:

sí

Elemento de base conector para protección enchufable PT, montaje sobre NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT