PHOENIX CONTACT - ELEMENTO DE BASE VAL-MS BE/FM - 2817738

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - ELEMENTO DE BASE VAL-MS BE/FM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Número de polos - 1

  • Con inductancia de desacoplamiento - no

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

  • Aplicación - Tecnología de la energía

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2817738

Ref.Sonepar

25631

EAN

4017918148157

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Número de polos:

1

Con inductancia de desacoplamiento:

no

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Aplicación:

Tecnología de la energía

Con contacto de señalización remota:

sí

Versión a prueba de explosiones:

no

Elemento base protec. VAL-MS Elemento de base para descargadores tipo 2 de la serie de productos VALVETRAB MS, con contacto de indicación remota. Ejecución: 1 canal.