PHOENIX CONTACT - Elemento de conexión PSD-S CE-SM SCREW

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Elemento de conexión PSD-S CE-SM SCREW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión roscada

  • Montaje en tubo posible - no

  • Montaje en soporte posible - no

  • Montaje en el suelo - sí

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700093

Ref.Sonepar

214528

EAN

4046356490986

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Montaje en tubo posible:

no

Montaje en soporte posible:

no

Montaje en el suelo:

sí

Color:

Negro

Apto para interfaz AS:

no

Elemento de conexión con bornes de conexión por tornillo para montaje en el suelo

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT