PHOENIX CONTACT - Elemento de conexión PSD-S CE-TM SPRING

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Elemento de conexión PSD-S CE-TM SPRING

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión de abrazadera con resorte

  • Montaje en tubo posible - sí

  • Montaje en soporte posible - no

  • Montaje en el suelo - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700092

Ref.Sonepar

119199

EAN

4046356490153

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión de abrazadera con resorte

Montaje en tubo posible:

sí

Montaje en soporte posible:

no

Montaje en el suelo:

no

Color:

Negro

Apto para interfaz AS:

no

Elemento de conexión con bornes de conexión por resorte para montaje en tubo

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT