PHOENIX CONTACT - Elemento de luz intermitente PSD-S OE LED-BL RD

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Elemento de luz intermitente PSD-S OE LED-BL RD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz parpadeante

  • Color - Rojo

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tipo de lámpara - LED

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700114

Ref.Sonepar

214533

EAN

4046356491099

Función:

Luz parpadeante

Color:

Rojo

Diámetro exterior:

70 mm

Tipo de lámpara:

LED

Grado de protección (IP):

IP65

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Autómatas programables. DR. DRL112. Elemento de luz intermitente PSD-S OE LED-BL RD

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT