PHOENIX CONTACT - Elemento de sirena 24V AC/DC máximo 105db(A) tono constante y alternante

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Elemento de sirena 24V AC/DC máximo 105db(A) tono constante y alternante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de señal acústica - Tono continuo

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 21.6...26.4 V

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2702998

Ref.Sonepar

715641

EAN

4055626492070

Tipo de señal acústica:

Tono continuo

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CC:

21.6...26.4 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Elemento de sirena, 24 V AC/DC, máx. 105 db(A), tono constante y alternante

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT