PHOENIX CONTACT - Elemento de sirena 8 tonos 24V AC/DC máximo 102dB(A) tonos seleccionables a través de conmutador DIP negro - 2702997
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 21.6...26.4 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 21.6...26.4 V
Tensión de funcionamiento con CC - 21.6...26.4 V
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2702997
Ref.Sonepar
383729
EAN
4055626492063
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
Tensión de funcionamiento con CC:
21.6...26.4 V
Tipo de tensión:
CA/CC


