PHOENIX CONTACT - ELEMENTO LATERAL UM 108-SE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - no
Montaje en pared - no
Material - Plástico
Color - Verde
Altura - 37.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2959476
Ref.Sonepar
632802
EAN
4017918086138
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Color:
Verde
Altura:
37.5 mm
Profundidad:
122.6 mm
Carcasa para electrónica. Elemento lateral, anchura 5 mm, anchura de la placa de circuito impreso: 107,5 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


