PHOENIX CONTACT - ELEMENTO LATERAL UM 45-SEFE - 2907826
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - no
Montaje en pared - no
Material - Plástico
Color - Verde
Altura - 21 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2907826
Ref.Sonepar
535137
EAN
4017918147976
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Color:
Verde
Altura:
21 mm
Profundidad:
45 mm
Carcasa para electrónica. Elemento lateral con pie, rotulable con SS-ZB, montaje en dirección longitudinal al carril NS 35/7,5. Altura: 36 mm, anchura: 10 mm, longitud: 45 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


