PHOENIX CONTACT - ELEMENTO LATERAL UM108-SE-A60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - no
Montaje en pared - no
Material - Plástico
Color - Verde
Altura - 99 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2959748
Ref.Sonepar
266649
EAN
4017918131098
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Color:
Verde
Altura:
99 mm
Profundidad:
125 mm
Carcasa para electrónica. Elemento lateral ejecución alta, sin pie, para cobertor en U con una anchura de 60 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


