PHOENIX CONTACT - ELEMENTO LATERAL UM122-SEFE/ LAMPARA - 2908773
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - no
Montaje en pared - no
Color - Verde
Altura - 33.5 mm
Profundidad - 127.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2908773
Ref.Sonepar
383866
EAN
4017918160692
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Color:
Verde
Altura:
33.5 mm
Profundidad:
127.5 mm
Carcasa para electrónica. Elemento lateral, izquierdo, con pie, anchura: 5 mm, longitud: 122 mm, para el montaje sobre el carril NS 32 o NS 35/7,5.


