PHOENIX CONTACT - Elemento luminoso permanente PSD-S OE LED BU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Azul
Diámetro exterior - 70 mm
Tipo de tensión - CA/CC
Tipo de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2700131
Ref.Sonepar
616445
EAN
4046356491242
Función:
Luz continua
Color:
Azul
Diámetro exterior:
70 mm
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
Otros
Receptáculo de color:
Azul
Grado de protección (IP):
IP65
Electricidad. Aparellaje eléctrico. Autómatas programables. DR. DRL112. Elemento luminoso permanente PSD-S OE LED BU
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


