PHOENIX CONTACT - Elemento luminoso permanente PSD-S OE LED GN

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Elemento luminoso permanente PSD-S OE LED GN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua

  • Color - Verde

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tipo de lámpara - Otros

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700119

Ref.Sonepar

383695

EAN

4046356491143

Función:

Luz continua

Color:

Verde

Diámetro exterior:

70 mm

Tipo de lámpara:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Autómatas programables. DR. DRL112. Elemento luminoso permanente PSD-S OE LED GN

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT