PHOENIX CONTACT - Elemento luminoso permanente PSD-S OE LED RD - 2700107

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Elemento luminoso permanente PSD-S OE LED RD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua

  • Color - Rojo

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Tipo de lámpara - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700107

Ref.Sonepar

383694

EAN

4046356491082

Función:

Luz continua

Color:

Rojo

Diámetro exterior:

70 mm

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

Otros

Receptáculo de color:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP65

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Autómatas programables. DR. DRL112. Elemento luminoso permanente PSD-S OE LED RD