PHOENIX CONTACT - Elemento luminoso permanente PSD-S OE LED YE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Amarillo
Diámetro exterior - 70 mm
Tipo de tensión - CA/CC
Tipo de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2700122
Ref.Sonepar
383696
EAN
4046356491167
Función:
Luz continua
Color:
Amarillo
Diámetro exterior:
70 mm
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
Otros
Receptáculo de color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


