PHOENIX CONTACT - ELEMENTO PIE UM122-FE - 2909471
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - sí
Montaje en pared - no
Material - Plástico
Color - Verde
Anchura - 14.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2909471
Ref.Sonepar
383868
EAN
4017918171674
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Color:
Verde
Anchura:
14.3 mm
Profundidad:
20.95 mm
Carcasa para electrónica. Elemento de pie UM 122 FE, para caja de perfil extruido UM 122.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


