PHOENIX CONTACT - ELEMENTO ZUMBADOR PSD-S AE BM2-1 85DB

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - ELEMENTO ZUMBADOR PSD-S AE BM2-1 85DB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 21.6...26.4 V

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2700136

Ref.Sonepar

572507

EAN

4046356491280

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CC:

21.6...26.4 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Elemento zumbador, sonido permanente/de pulso, 24 V AC/DC, máx. 85 dB(A), negro.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT