PHOENIX CONTACT - Empalmador de cables Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-BK - 1642153
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 500 V
Corriente asignada - 15 A
Número de polos - 4
Grado de protección (IP) - IP65
Número de conexiones por polo - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1642153
Ref.Sonepar
534767
EAN
4017918920418
Tasa de voltaje:
500 V
Corriente asignada:
15 A
Número de polos:
4
Grado de protección (IP):
IP65
Número de conexiones por polo:
1
Codificación mecánica:
no
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Disminución de tensión:
sí
Libre de halógenos:
no
Resistencia eléctrica de continuidad:
0.005 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Longitud:
86 mm
Altura:
24 mm
Anchura:
24 mm


