PHOENIX CONTACT - Empalmador de cables Q 1,5/4IDC/24-24KU-KUBKPE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 500 V
Corriente asignada - 15 A
Número de polos - 4
Grado de protección (IP) - IP65
Número de conexiones por polo - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1642182
Ref.Sonepar
105864
EAN
4017918951177
Tasa de voltaje:
500 V
Corriente asignada:
15 A
Número de polos:
4
Grado de protección (IP):
IP65
Número de conexiones por polo:
1
Codificación del polo:
1, 2, 3, PE
Codificación mecánica:
no
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Disminución de tensión:
sí
Libre de halógenos:
no
Resistencia eléctrica de continuidad:
0.005 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Longitud:
86 mm
Altura:
24 mm
Anchura:
24 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


