PHOENIX CONTACT - Empalmador de cables Q0,34/4IDC/16-16KU-BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 125 V
Corriente asignada - 5 A
Número de polos - 4
Grado de protección (IP) - IP65
Número de conexiones por polo - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1641879
Ref.Sonepar
534766
EAN
4017918925185
Tasa de voltaje:
125 V
Corriente asignada:
5 A
Número de polos:
4
Grado de protección (IP):
IP65
Número de conexiones por polo:
1
Codificación mecánica:
no
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Disminución de tensión:
sí
Libre de halógenos:
no
Resistencia eléctrica de continuidad:
0.005 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
2.5 kV
Longitud:
70 mm
Altura:
16.3 mm
Anchura:
16.3 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


