PHOENIX CONTACT - Empalmador de cables QPD C 4PE6,0 2X9-14 BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 690 V
Corriente asignada - 40 A
Número de polos - 5
Grado de protección (IP) - IP66
Diámetro del cable - 14...14 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1410410
Ref.Sonepar
429757
EAN
4046356929516
Tasa de voltaje:
690 V
Corriente asignada:
40 A
Número de polos:
5
Grado de protección (IP):
IP66
Diámetro del cable:
14...14 mm
Sección de conexión (cable fino):
6...6 mm²
Sección transversal de conexión (corona maciza):
6...6 mm²
Número de conexiones por polo:
1
Codificación del polo:
1, 2, 3, 4, 5
Codificación mecánica:
no
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
Mecanismo de bloqueo:
Separado
Disminución de tensión:
sí
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
no
Material de contacto:
Otros
Contactos de acabado de superficie:
Con revestimiento de plata
Nivel de polución:
3
Resistencia eléctrica de continuidad:
0.003 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Longitud:
125.6 mm
Altura:
39.6 mm
Anchura:
39.6 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


